Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkerträger KKT 400 - 670 mm, Tragkraft 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klinkerträger KKT 400 - 670 mm, Tragkraft 50 kg
Klinkerträger KKT 400 - 670 mm, Tragkraft 50 kg
Artikel-Nr.:
     415-profi46942
Hersteller:
     Probst
Herst.-Nr.:
     5180,0025
EAN/GTIN:
     4016092469423
Suchbegriffe:
Klinkerträger
Steintragezange
klinkerträger probst
klinkerträger

Zum rationellen Transport der Klinker von der Palette zum Verleger ist der Klinkerträger KKT einsetzbar.

Technische Daten:

  • Öffnungsweite: 400 - 670 mm
  • Tragkraft: 50 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
1500 g
Weitere Suchbegriffe: Hebetechnik, Plasterboy, Plattenheber, Plattenträger, Probst, profi-baubedarf, Saugheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
77095
ab € 8,42*
Ähnlich
profibau
45749
ab € 30,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.