Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palisaden-Versetzzange Bau-Pro verzinkt 0 - 200 mm, Tragkraft 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palisaden-Versetzzange bau-Pro verzinkt 0 - 200 mm, Tragkraft 150 kg
Palisaden-Versetzzange bau-Pro verzinkt 0 - 200 mm, Tragkraft 150 kg
Artikel-Nr.:
     415-profi46894
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     46894
EAN/GTIN:
     4016092468945
Suchbegriffe:
Palisaden-Versetzzange
Palisadenversetzzange
Steinversetzzange
Versetzzange

Die Palisaden-Versetzzange Bau-Pro ist speziell geeignet zum Tragen und Versetzen von Beton- und Holzpalisaden.

Produktbeschreibung:

  • so ausgelegt, dass Palisaden dicht an dicht versetzt werden können
  • längenunabhängige Klammerung
  • Öffnungsweite: 0 - 200 mm
  • Backenlänge: 80 mm
  • Tragkraft: 150 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: versetzzange 20cm, steinversetzzange, Bordstein-Versetzzange, Bordsteinträger, Bordsteinzange, Hebetechnik, Probst, profi-baubedarf, Richteisen, Steinzieher, Versetzzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probst
ab € 386,48*
Ähnlich
Probst
ab € 294,44*
Ähnlich
Probst
5180,0021
ab € 170,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.