Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge violett, 6 m Umfang, 1000 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge voilett, 6 m lang, 1000 kg Tragkraft
Rundschlinge voilett, 6 m lang, 1000 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     415-profi45463
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     45463
EAN/GTIN:
     4016092454634
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000kg
kranschlinge 1000kg

Produktbeschreibung:

  • aus Polyester
  • als Endlosstrang
  • nach EN1492-2
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
46838
ab € 4,38*
Ähnlich
profibau
12128
ab € 9,44*
Ähnlich
profibau
46837
ab € 4,30*
Ähnlich
profibau
43989
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.