| |
|
| Artikel-Nr.: 415-profi45208 Herst.-Nr.: 5310,014 EAN/GTIN: 4016092452081 |
| |
|
| | |
| Speziell zum Versetzen von Bordsteinene und einsetzbar bei engsten Verhältnissen ist die Bordstein-Versetzzange VZ-I zu verwenden. Besonders geeignet zum Versetzen von großformatigen Platten, auch für Hebezeugbetrieb geeignet. Produktbeschreibung: - längsgreifend
- keine Auslenkung der Richtschnur
- Öffnungsweite: 500 - 1045 mm
- Backenlänge: 100 mm
- Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 12 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steinversetzzange, Versetzzange, steinversetzzange probst, steinversetzzange, Bordstein-Versetzzange, Bordsteinträger, Hebetechnik, Probst, profi-baubedarf, Richteisen, Steinzieher, Versetzzangen |
| | |
| |