Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufzugsseil Polypropylen 18 mm mit Karabinerhaken, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polypropylen-Eimerseil 18 mm mit Karabinerhaken, 25 m lang, 150 kg Tragkraft
Polypropylen-Eimerseil 18 mm mit Karabinerhaken, 25 m lang, 150 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     415-profi45139
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     45139
EAN/GTIN:
     4016092451398
Suchbegriffe:
Bauaufzugseil
Eimerseil
Karabiner
Karabinerhaken

Produktbeschreibung:

  • mit Sicherheitskarabiner
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18 mm
Länge:
25 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,14*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
45131
ab € 55,62*
Ähnlich
profibau
45136
ab € 23,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.