Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge gelb, 3 m Umfang, 3000 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge gelb, 3 m lang, 3000 kg Tragkraft
Rundschlinge gelb, 3 m lang, 3000 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     415-profi45132
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     45132
EAN/GTIN:
     4016092451329
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge gelb 3000kg 1,5m
kranschlinge 3000 kg

Produktbeschreibung:

  • aus Polyester
  • als Endlosstrang
  • nach EN1492-2
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1.5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
46838
ab € 4,39*
Ähnlich
profibau
12128
ab € 9,38*
Ähnlich
profibau
46837
ab € 4,30*
Ähnlich
profibau
43989
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.