Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Abdecknetz 3,5 x 8,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Container-Abdecknetz 3,5 x 8,0 m
Container-Abdecknetz 3,5 x 8,0 m
Artikel-Nr.:
     415-profi41140
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     41140
EAN/GTIN:
     4016092411408
Suchbegriffe:
Containernetz

Produktbeschreibung:

  • zur vorschriftsmäßigen Abdeckung von Kippmulden, Anhängern und Containern
  • zum Schutz gegen herausfallende und aufwirbelnde Gegenstände
  • aus hochwertigem Polypropylen
  • Ränder verstärkt eingefasst für lange Lebensdauer
  • Materialstärke: 3 mm
  • Maschenweite: 35 mm
Weitere Informationen:
Breite:
3,5 m
Länge:
8 m
Typ:
Abdecknetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
41133
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.