Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane ca. 150 g/m², 3 x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
abdeckplane ca. 150g/qm, 30 x 50 m
abdeckplane ca. 150g/qm, 30 x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-profi40661
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     40661
EAN/GTIN:
     4016092406619
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Produktbeschreibung:

  • aus Polyäthylen
  • ca. 150 g/m²
  • Metallösenrand
  • Ösenabstabd: 0,5 m
  • an Rand und Ecken verstärkt
Weitere Informationen:
Breite:
3 m
Farbe:
blau
Länge:
5 m
Typ:
Abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
40660
ab € 7,77*
Ähnlich
profibau
40650
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.