Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Schuttrutsche PVC 1100 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bau-Schuttrutsche PVc 1080 mm gerade
bau-Schuttrutsche PVc 1080 mm gerade
Artikel-Nr.:
     415-profi40617
Hersteller:
     Fiel Kanguro
Herst.-Nr.:
     40617
EAN/GTIN:
     4016092406176
Suchbegriffe:
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter

Produktbeschreibung:

  • Top PVC-Mischung
  • Verschleißrippen
  • extrem lange Lebensdauer
  • einverleibter Kunststoffring für Verstärkung an der Öffnung
  • Kette nach DIN EN763
  • kompatibel zu bestehenden Systemen

Technische Daten:

  • Gesamtlänge: 1080 mm
  • Nutzlänge: 1000 mm
  • Innendurchmesser maximal: 470 mm
  • Innendurchmesser minimal: 380 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Kette: Ø 6 mm
  • Haken: Ø 11 mm
  • Gewicht: 9 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Länge:
1100 mm
Material:
PVC
Typ:
Schuttrutsche
Weitere Suchbegriffe: Baugeräte, Kratzer, profi-baubedarf, Richteisen, Stoßscharre, Straßenrechen, Teerverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiel Kanguro
40646
ab € 227,39*
Zubehör
Fiel Kanguro
40418
ab € 262,19*
Zubehör
Fiel Kanguro
40647
ab € 36,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.