Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Isolierband grau 15 mm, 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Elektroisolierband grau 15 mm, 10m
Elektroisolierband grau 15 mm, 10m
Artikel-Nr.:
     415-profi35953
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     35953
EAN/GTIN:
     4016092359533
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 10mx15mm grau

Produktbeschreibung:

  • aus Weich-PVC
  • das Band wird in der Elektro- und Leuchtenindustrie sowie als Anlagenband zum Isolieren, Schützen und Kennzeichnen, eingesetzt
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Farbe:
grau
Länge:
10 m
Typ:
Isolierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,11* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
35951
ab € 1,11*
Ähnlich
profibau
60333
ab € 4,78*
Ähnlich
profibau
35317
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.