Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller 10 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller 10 x 14 mm
Schlauchaufroller 10 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     415-prebZ155.95
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     Z155.95
EAN/GTIN:
     4016429066363
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Produktbeschreibung

  • Schlaucheinrastung mit Sperrraste
  • pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
  • dreh- und schwenkbare Halterung 180°
  • max. Druck: 12 bar
  • Temperatur: -15° bis + 65°
Weitere Informationen:
Größe:
10 x 14 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 12 bar, schlauch trommel, prebena schlauchtrommel, Aufroller, Prebena, Schlauch, Schlauch-Aufroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,86*
€ 511,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,13*
€ 497,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,41*
€ 484,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 396,69*
€ 472,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,03*
€ 437,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,90*
€ 419,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,56*
€ 383,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
Z170.90
ab € 29,01*
Ähnlich
Prebena
Z200.15
ab € 129,30*
Ähnlich
Prebena
Z180.81
ab € 55,97*
Ähnlich
Prebena
Z200.00
ab € 53,04*
Ähnlich
Prebena
Z180.00
ab € 73,83*
Ähnlich
Prebena
Z175.80
ab € 25,99*
Ähnlich
Prebena
Z155.90
ab € 304,81*
Ähnlich
Prebena
Z200.10
ab € 9,86*
Ähnlich
Prebena
Z160.12
ab € 52,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.