Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappnägel CNZ31/38NKRI-S18


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Dachpappnägel CNZ31/38NKRI-S18
Dachpappnägel CNZ31/38NKRI-S18
Artikel-Nr.:
     415-prebCNZ31_38NKRI-S18
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     CNZ31_38NKRI-S18
EAN/GTIN:
     4016429041940
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel

Prebena Dachpappnägel CNZ31/19NKRI-S22

Weitere Informationen:
Ausführung:
galvanisch, verzinkt
Länge:
38 mm
Magazinwinkel:
16°
passend für:
4X-CNZ45
Typ:
Rundkopfnägel
Weitere Suchbegriffe: dachpappennägel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,08*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 7.200 Stück (ab € 0,01877* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 179,91*
€ 214,09
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 174,16*
€ 207,25
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 169,70*
€ 201,94
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 165,23*
€ 196,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,72*
€ 180,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 147,85*
€ 175,94
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 135,08*
€ 160,75
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
4X-CNZ45
ab € 539,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.