Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappnägel CNZ31/32NKRI-S18


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Dachpappnägel CNZ31/32NKRI-S18
Dachpappnägel CNZ31/32NKRI-S18
Artikel-Nr.:
     415-prebCNZ31_32NKRI-S18
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     CNZ31_32NKRI-S18
EAN/GTIN:
     4016429041094
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel

Prebena Dachpappnägel CNZ31/19NKRI-S21

Weitere Informationen:
Ausführung:
galvanisch, verzinkt
Länge:
32 mm
Magazinwinkel:
16°
passend für:
4X-CNZ45
Typ:
Rundkopfnägel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,75*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 7.200 Stück (ab € 0,0183* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 176,62*
€ 210,18
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 170,47*
€ 202,86
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 166,10*
€ 197,66
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 161,73*
€ 192,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,02*
€ 177,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 143,33*
€ 170,56
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 131,75*
€ 156,78
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
4X-CNZ45
ab € 539,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.