Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappnägel CNZ31/25NKRI-S18


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Dachpappnägel CNZ31/25NKRI-S18
Dachpappnägel CNZ31/25NKRI-S18
Artikel-Nr.:
     415-prebCNZ31_25NKRI-S18
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     CNZ31_25NKRI-S18
EAN/GTIN:
     4016429040202
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel

Prebena Dachpappnägel CNZ31/19NKRI-S20

Weitere Informationen:
Ausführung:
galvanisch, verzinkt
Länge:
25 mm
Magazinwinkel:
16°
passend für:
4X-CNZ45
Typ:
Rundkopfnägel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 92,85*
€ 114,32*
1
€ 4,90*
ab € 90,52*
€ 114,36*
7 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 93,74*
€ 115,20*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 93,82*
€ 115,20*
Lager 415
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 120,84*
€ 157,23*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 157,23*
€ 187,10
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 146,78*
€ 174,67
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 143,11*
€ 170,30
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 139,44*
€ 165,93
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 137,26*
€ 163,34
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 133,64*
€ 159,03
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 130,03*
€ 154,74
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 120,84*
€ 143,80
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 7.200 Stück (ab € 0,01679* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 471,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
4X-CNZ45
ab € 539,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.