| |
|
| Artikel-Nr.: 415-prebCNZ31_22NKRI-S18 Herst.-Nr.: CNZ31_22NKRI-S18 EAN/GTIN: 4016429040219 |
| | |
|
| | |
| Prebena Dachpappnägel CNZ31/19NKRI-S19 Weitere Informationen: | | Ausführung: | galvanisch, verzinkt | Länge: | 22 mm | Magazinwinkel: | 16° | passend für: | 4X-CNZ45 | Typ: | Rundkopfnägel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 91,14* | € 112,43* | | | | | | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 91,90* | € 113,86* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 93,62* | € 115,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 93,05* | € 115,02* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 120,13* | € 156,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 7.200 Stück (ab € 0,01669* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 470,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|