Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachpappnägel CNZ31/19NKRI-S18


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Dachpappnägel CNZ31/19NKRI-S18
Dachpappnägel CNZ31/19NKRI-S18
Artikel-Nr.:
     415-prebCNZ31_19NKRI-S18
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     CNZ31_19NKRI-S18
EAN/GTIN:
     4016429040196
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Dachpappennägel
Dachpappenstift
Dachpappstift
Kupfernagel

Prebena Dachpappnägel CNZ31/19NKRI-S18

Weitere Informationen:
Ausführung:
galvanisch, verzinkt
Länge:
19 mm
Magazinwinkel:
16°
passend für:
4X-CNZ45
Typ:
Rundkopfnägel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,62*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 7.200 Stück (ab € 0,01648* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 157,49*
€ 187,41
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 152,44*
€ 181,40
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 148,53*
€ 176,75
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 144,62*
€ 172,10
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 131,64*
€ 156,65
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 127,15*
€ 151,31
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 118,62*
€ 141,16
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
4X-CNZ45
ab € 539,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.