Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaber komplett 300 mm für Druckluft-Lanzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaber komplett 300 mm
Schaber komplett 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec96052
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     96052
EAN/GTIN:
     4250112997026
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handschaber
handschaber

Pneutec Schaber komplett

Weitere Informationen:
Akkukapazität:
300 mm
Ausführung:
Hämmer
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Füllinhalt:
Druckluft-Lanzen
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
96050
ab € 97,00*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
96051
ab € 79,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.