Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaberblätter-Set 200 mm, 5 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schaberblätter-Set 200 mm, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     415-pneutec96051
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     96051
EAN/GTIN:
     4250112997033
Datenblatt

Pneutec Schaberblätter-Set, 5 Stück

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hämmer
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Füllinhalt:
Druckluft-Lanzen
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
passend für:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,78*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 104,35*
€ 124,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 102,44*
€ 121,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 95,08*
€ 113,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 91,20*
€ 108,53
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 78,78*
€ 93,75
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
96050
ab € 97,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.