Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spurstangenhammer UT3DSHP 0 - 1.000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spurstangenhammer 0 - 1.000 min-1
Spurstangenhammer 0 - 1.000 min-1
Artikel-Nr.:
     415-pneutec94006
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     94006
EAN/GTIN:
     4250112992151
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
Kfz-Werkzeug
Pneumatikwerkzeug
Pneutec

Spurstangenhammer zum Lösen von Spurstangen / -bolzen, Lenkstangen und Querstabilisatoren.

Produktdaten:

  • Schlagzahl: 0 - 1000 min-1
  • Beschleunigung: 20,0 m/s²
  • Schalldruckpegel: 83,4 dB (A)

Lieferumfang:

  • Stahlhammereinsatz
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
95 mm
Schlagzahl:
0 - 1000 spm
Typ:
Ausbeulhammer
Weitere Suchbegriffe: Spurstangenhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,03*
€ 211,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
94005
ab € 131,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.