Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelpoliermaschine UT8769 mit Klettteller, 3.000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelpoliermaschine mit Klettteller, 3.000 min-1
Winkelpoliermaschine mit Klettteller, 3.000 min-1
Artikel-Nr.:
     415-pneutec92301
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     92301
EAN/GTIN:
     4250112989441
Datenblatt
Suchbegriffe:
Poliermaschine (Druckluft)
poliermaschine (druckluft)

Leichter 150 mm Winkelpolierer mit Drehzahlregulierung.

Produktbeschreibung:

  • Composite-Gehäuse, seitlicher Auspuff
  • Tellerdurchmesser: 150 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 82,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
3000 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Durchmesser:
Ø 150 mm
Gewicht:
1,1 kg
Luftverbrauch:
1,9 l/s
Typ:
Polierer
Weitere Suchbegriffe: Bandschleifer, Folien-Radierer, Mini-Polier-Set, Pneutec, Polieren, Radnaben-Set, Reifenschleifmaschine, Schleifmaschine, Schruppschleifmaschine, Winkelpoliermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,28*
€ 333,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,96*
€ 322,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,92*
€ 293,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,01*
€ 271,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92041
ab € 145,41*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92042
ab € 157,62*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92422
ab € 300,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.