Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer UT8788C Hitec Line 10.000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exzenterschleifer UT8788C Hitec Line 10.000 U/min
Exzenterschleifer UT8788C Hitec Line 10.000 U/min
Artikel-Nr.:
     415-pneutec92213
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     92 213
EAN/GTIN:
     4250112976038
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft exzenterschleifer

Exzenter-Schleifmaschine aus der HITEC LINE mit Drehzahlregulierung und 5 mm regulierbarem Exzenterhub.

Produktbeschreibung:

  • kälteisolierter Handgriff
  • 150 mm Ø Schleifteller für Schleifscheiben mit Kletthaftung
  • regulierbarer Exzenterhub bis 5 mm, optimal für groben und feinen Schliff
  • Hub: 5,0 mm
  • Schleifteller-Ø: 150 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 85,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehzahl:
10000 U/min
Druckluftanschluss:
R 1/4 Zoll
Gewicht:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer, Pneutec, Schleifer, Stabschleifer, Tellerschleifer, Tiefenschneider, Trennschleifer, Winkel-Stabschleifer, Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 110,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92 200
€ 243,21*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92 201
€ 242,90*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92 202
€ 225,98*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92 203
€ 226,84*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92 206
€ 247,96*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92 204
€ 214,94*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92 205
€ 215,76*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92 207
€ 226,26*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
92 222
€ 115,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.