Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber UT8488 1 Zoll 3.550 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschrauber 1 Zoll 3.550 Nm
Schlagschrauber 1 Zoll 3.550 Nm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec90422
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     90422
EAN/GTIN:
     4250112989113
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

Stärkster PNEUTEC Schlagschrauber mit 1" Antrieb und TWIN-HAMMER-Schlagwerk.

Produktbeschreibung:

  • Aluminiumgehäuse mit seitlichem Handgriff
  • 4 Stufen im Rechts- und Linkslauf
  • Schraubengröße: M 56 mm
  • Beschleunigung: 7,8 m/s²
  • Schalldruckpegel: 98,4 dB (A)
  • Schallleistungspegel: 107,3 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehmoment:
2850 Nm
Drehzahl:
3400 U/min
Gewicht:
11,8 kg
Länge:
302 mm
Lösedrehmoment:
3550 Nm
Luftverbrauch:
498 l/min
Typ:
Schlagschrauber
Werkzeugaufnahme:
1 Zoll Vierkant, Kugelrastung
Weitere Suchbegriffe: Mini-Schlagschrauber, Pneutec, Schlagschrauber, Schrauber, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 837,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,83*
€ 1.176,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,28*
€ 1.129,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,18*
€ 1.068,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,62*
€ 1.020,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,09*
€ 996,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
98010
ab € 43,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.