Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber UT84646 1 Zoll gerade Bauform, 6 Zoll verlängerte Spindel, 2.800 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschrauber 1 Zoll gerade Bauform, 6 Zoll verlängerte Spindel, 2.800 Nm
Schlagschrauber 1 Zoll gerade Bauform, 6 Zoll verlängerte Spindel, 2.800 Nm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec90403
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     90403
EAN/GTIN:
     4250112990072
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

PNEUTEC Schlagschrauber mit 1" Antrieb, TWIN-HAMMER-Schlagwerk, 6" verlängerte Spindel und nur 8,3 kg Gewicht.

Produktbeschreibung:

  • stärkster Pneutec 1" Schlagschrauber in gerader Bauform
  • Composite- und Magnesiumgehäuse mit seitlichem Handgriff
  • 3 Stufen im Rechts- und Linkslauf
  • max. Schraubengröße: M 52 mm
  • Beschleunigung: 4,0 m/s²
  • Schalldruckpegel: 81,9 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehmoment:
2500 Nm
Drehzahl:
4800 U/min
Gewicht:
7,8 kg
Länge:
550 mm
Lösedrehmoment:
2800 Nm
Luftverbrauch:
378 l/min
Typ:
Schlagschrauber
Werkzeugaufnahme:
1 Zoll Vierkant, Kugelrastung
Weitere Suchbegriffe: Mini-Schlagschrauber, Pneutec, Schlagschrauber, Schrauber, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 976,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,08*
€ 1.306,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,26*
€ 1.272,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,08*
€ 1.213,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,28*
€ 1.166,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,84*
€ 1.162,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
98010
ab € 43,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.