Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber UT8122 Basic Line 1/2 Zoll 600 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschrauber UT8122 Basic Line 1/2 Zoll 600 Nm
Schlagschrauber UT8122 Basic Line 1/2 Zoll 600 Nm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec90125
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     90 125
EAN/GTIN:
     4250112997156
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

PNEUTEC Schlagschrauber aus der BASIC LINE mit 1/2" Antrieb und Einhandbedienung.

Produktbeschreibung:

  • 1/2" Schlagschrauber mit Stiftschlagwerk für schnellen Drehmomentaufbau
  • Einhandbedienung
  • Abluftführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort
  • 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
  • max. Schraubengröße: M 22 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 88,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehmoment:
100 - 300 Nm
Drehzahl:
6500 U/min
Gewicht:
2,2 kg
Länge:
194 mm
Lösedrehmoment:
750 Nm
Luftverbrauch:
222 l/min
Weitere Suchbegriffe: Mini-Schlagschrauber, Pneutec, Schlagschrauber, Schrauber, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 114,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
96 020
€ 15,29*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
96 021
€ 12,76*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
98 010
€ 60,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.