Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber UT8151 1/2 Zoll 1115 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschrauber UT8151 1/2 Zoll 1115 Nm
Schlagschrauber UT8151 1/2 Zoll 1115 Nm
Schlagschrauber UT8151 1/2 Zoll 1115 Nm - Detail
Artikel-Nr.:
     415-pneutec90122
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     90 122
EAN/GTIN:
     4250112997088
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

PNEUTEC Schlagschrauber mit 1/2" Antrieb, Hochleistungs-TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung und Einhandbedienung.

Produktbeschreibung:

  • Abluftführung nach unten
  • Einhandbedienung, zum komfortablen Wechseln der Laufrichtung
  • Composite-Gehäuse, für hohen Bedienungskomfort, geräuschreduziert und vibrationsgedämpft
  • 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
  • max. Schraubengröße: M 24 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 83,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehmoment:
100 - 500 Nm
Drehzahl:
8000 U/min
Gewicht:
1,9 kg
Länge:
187 mm
Lösedrehmoment:
1770 Nm
Luftverbrauch:
114 l/min
Weitere Suchbegriffe: Mini-Schlagschrauber, Pneutec, Schlagschrauber, Schrauber, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 254,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,00*
€ 271,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
98 020
€ 193,73*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
96 020
€ 15,29*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
96 021
€ 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.