Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber UT8150 PREMIUM LINE 1/2 Zoll 950 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschrauber PREMIUM LINE 1/2 Zoll 950 Nm
Schlagschrauber PREMIUM LINE 1/2 Zoll 950 Nm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec90120
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     90 120
EAN/GTIN:
     4250112975925
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

PNEUTEC Schlagschrauber aus der PREMIUM LINE mit 1/2" Antrieb und Hochleistungs-TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung.

Produktbeschreibung:

  • Abluftführung nach unten
  • Einhandbedienung, durch optimal platzierten Umsteuerschieber für Rechts- und Linklauf
  • 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
  • Composit-Gehäuse, 360° drehbarer Luftanschluß
  • max. Schraubengröße: M 24 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 83,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehmoment:
830 - 950 Nm
Drehzahl:
7000 U/min
Gewicht:
1,8 kg
Länge:
186 mm
Lösedrehmoment:
1450 Nm
Luftverbrauch:
114 l/min
Weitere Suchbegriffe: Mini-Schlagschrauber, Pneutec, Schlagschrauber, Schrauber, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 270,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,30*
€ 321,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,12*
€ 310,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,45*
€ 262,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
98 020
€ 193,73*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
96 020
€ 15,29*
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
96 021
€ 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.