Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät Discovery Moto 21 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieladegerät Discovery Moto 21 W
Artikel-Nr.:
     415-pneutec77240
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     77240
EAN/GTIN:
     4030704772404
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Neue Serie von komplett elektronischen Batterieladegeräten mit Schutzfunktion gegen Spannungsspitzen, welche die Bordelektronik von Fahrzeugen beschädigen könnten.

Produktbeschreibung:

  • ideal zum Laden von AGM-, GEL- und Nassbatterien
  • Ladespannung: 12 V
  • Ladestrom: 1,5 A
Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Gewicht:
0,3 kg
Höhe:
110 mm
Länge:
165 mm
Leistung:
21 Watt
Typ:
Batterieladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät 12v, autoladegerät, Batterieladegerät, Batterietestgerät, Elektoromobilität, Pneutec, Starthilfegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77242
ab € 117,62*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77243
ab € 163,19*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77241
ab € 68,39*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77250
ab € 332,40*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77251
ab € 392,90*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77253
ab € 1.084,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.