Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifteller Klett, 150 mm, 15 Loch für UT 8770 bis 73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifteller Klett, 150 mm, 15 Loch für UT 8770 bis 73
Artikel-Nr.:
     415-pneutec19014590
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19014590
EAN/GTIN:
     4250112989380
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller

Schleifteller Klett, 150 mm, 15 Loch für Exzenter-Schleifmaschinen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Schleifmittel
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Füllinhalt:
Exzenter-Schleifmaschinen UT8770 bis 73
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: schleifteller 150mm, haftstützteller, Exzenterschleifer, Pneutec, Schleifband, Schleifen, Schleifscheibe, Zubehör Schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
9014374
ab € 23,87*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
19014522
ab € 28,68*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
10051435
ab € 21,76*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
19018446
ab € 14,99*
Ähnlich
Velcro
19018444
ab € 16,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.