Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch, DN 12, 20 m Gummischlauch für Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller automatisch, DN 12, 20 m Gummischlauch
Schlauchaufroller automatisch, DN 12, 20 m Gummischlauch
Artikel-Nr.:
     415-pneutec09143
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     09143
EAN/GTIN:
     4030704091437
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Schlauchaufroller für Luft mit 20 m Schlauch DN 12, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • in lackierter Stahlblechausführung
  • variables Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • inkl. 20 m Gummischlauch 1 TE, DN 12 und Stopper
  • inkl. Schnellschlusskupplung
  • optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik
  • Schlauchanschluss: 1/2"
  • Farbe: silber/blau
  • max. Mediumtemperatur: 20°C
Weitere Informationen:
Breite:
470 mm
Gewicht:
21 kg
Höhe:
180 mm
max. Betriebsdruck:
20 bar
Tiefe:
494 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, schlauchtrommel 20 bar, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,23*
€ 691,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,80*
€ 685,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,66*
€ 630,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,52*
€ 589,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,20*
€ 550,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09146
ab € 449,18*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09140
ab € 343,82*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09147
ab € 589,36*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09141
ab € 459,74*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09148
ab € 460,18*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09142
ab € 353,24*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09149
ab € 586,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.