Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller autom.,geschlossen,Edelstahl, DN 16, 8 m für Vakuum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller autom.,geschlossen,Edelstahl, DN 16, 8 m für Vakuum
Schlauchaufroller autom.,geschlossen,Edelstahl, DN 16, 8 m für Vakuum
Artikel-Nr.:
     415-pneutec09114
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     09114
EAN/GTIN:
     4030704091147
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Schlauchaufroller für Vakuum komplett in Edelstahl mit 8 m Schlauch DN 16 in geschlossener Ausführung, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • komplett in Edelstahl
  • geschlossene Edelstahlausführung
  • Batteriebauweise mittels optionaler Modulverkleidung möglich (Zubehör)
  • fixes Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • inkl. 8 m Gummischlauch 1 SN, DN 16 und Stopper
  • optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik
  • Schlauchanschluss: 3/4"
  • Farbe: silber
  • max. Mediumtemperatur: 60 °C
Weitere Informationen:
Breite:
486 mm
Gewicht:
22 kg
Höhe:
486 mm
max. Betriebsdruck:
50 bar
Tiefe:
200 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauchtrommel 8m, schlauch trommel, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,21*
€ 1.017,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,40*
€ 983,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,11*
€ 910,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,07*
€ 856,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,17*
€ 820,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09118
ab € 738,95*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09120
ab € 608,75*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09121
ab € 733,10*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09115
ab € 743,55*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09116
ab € 607,67*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09117
ab € 670,29*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09119
ab € 956,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.