Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller autom.,Edelstahl,DN 12,10 m Doppelschlauch f.Hydraulik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller autom.,Edelstahl,DN 12,10 m Doppelschlauch f.Hydraulik
Schlauchaufroller autom.,Edelstahl,DN 12,10 m Doppelschlauch f.Hydraulik
Artikel-Nr.:
     415-pneutec09107
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     09107
EAN/GTIN:
     4030704091079
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Zwei automatische Schlauchaufroller für Hydraulik komplett in Edelstahl mit jeweils 10 m Schlauch DN 12 auf Montageplatte, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • zwei automatische Schlauchaufroller auf Montageplatte komplett in Edelstahl für Hydrauliksysteme
  • variables Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung (auf Wunsch ohne Rasterung)
  • Medienein- und -ausgänge 1/2" rechts und links
  • inkl. 10 m Gummischlauch 2 SN, DN 12 und Stopper
  • optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik (Achtung: Baureihe 9-HY2 benötigt jeweils 2x Rapid-SCS®)
  • Schlauchanschluss: 1/2"
  • Farbe: silber/blau
Weitere Informationen:
Breite:
470 mm
Gewicht:
45 kg
Höhe:
360 mm
max. Betriebsdruck:
200 bar
Tiefe:
495 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauchtrommel 200bar, schlauch trommel, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.520,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.799,62*
€ 2.141,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.750,73*
€ 2.083,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.629,58*
€ 1.939,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.550,61*
€ 1.845,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.520,45*
€ 1.809,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09102
ab € 1.040,29*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09100
ab € 943,80*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09101
ab € 984,88*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09106
ab € 1.085,55*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09105
ab € 1.477,72*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09103
ab € 1.332,48*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09104
ab € 1.375,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.