Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch, geschlossen, DN 20, 8 m für Vakuum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller automatisch, geschlossen, DN 20, 8 m für Vakuum
Schlauchaufroller automatisch, geschlossen, DN 20, 8 m für Vakuum
Artikel-Nr.:
     415-pneutec09070
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     09070
EAN/GTIN:
     4030704090706
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Schlauchaufroller für Vakuum mit 8 m Schlauch DN 20 in geschlossener Ausführung, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • in lackierter Stahlblechausführung
  • geschlossene Stahlblechausführung
  • Batteriebauweise mittels optionaler Modulverkleidung möglich (Zubehör)
  • fixes Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • inkl. 8 m Gummischlauch 1 SN, DN 20 und Stopper
  • optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik
  • Schlauchanschluss: 3/4"
  • Farbe: blau
  • max. Mediumtemperatur: 60 °C
Weitere Informationen:
Breite:
486 mm
Gewicht:
22 kg
Höhe:
486 mm
max. Betriebsdruck:
50 bar
Tiefe:
200 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauchtrommel 8m, schlauch trommel, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,83*
€ 918,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,85*
€ 892,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,70*
€ 824,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,15*
€ 774,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,40*
€ 734,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09064
ab € 481,97*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09069
ab € 529,79*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09087
ab € 590,76*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09088
ab € 639,48*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09065
ab € 560,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.