Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller autom., Edelstahl, DN 12, 12 m für den Hygienebereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller autom., Edelstahl, DN 12, 12 m für den Hygienebereich
Schlauchaufroller autom., Edelstahl, DN 12, 12 m für den Hygienebereich
Artikel-Nr.:
     415-pneutec09058
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     09058
EAN/GTIN:
     4030704090584
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Schlauchaufroller für den Hygienebereich komplett in Edelstahl mit 12 m Molkereidampfschlauch DN 12, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • komplett in Edelstahl
  • variables Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • inkl. 12 m Molkereidampfschlauch, DN 12 und Stopper
  • optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik
  • Schlauchanschluss: 1/2"
  • Farbe: silber
  • max. Mediumtemperatur: 90 °C
Weitere Informationen:
Breite:
470 mm
Gewicht:
21 kg
Höhe:
180 mm
max. Betriebsdruck:
10 bar
Tiefe:
494 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 10 bar, schlauch trommel, schlauchtrommel 12m, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 852,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,29*
€ 1.248,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,94*
€ 1.210,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,63*
€ 1.119,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,42*
€ 1.056,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,82*
€ 1.014,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
09057
ab € 638,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.