Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch, DN 08, 20 m für Hochdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller automatisch, DN 08, 20 m für Hochdruck
Schlauchaufroller automatisch, DN 08, 20 m für Hochdruck
Artikel-Nr.:
     415-pneutec09020
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     09020
EAN/GTIN:
     4030704090201
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Schlauchaufroller für Hochdruck mit 20 m Schlauch DN 08, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • in lackierter Stahlblechausführung
  • variables Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • inkl. 12 m Gummischlauch 1 SN, DN 08 und Stopper
  • optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik
  • Schlauchanschluss: M22 x 1,5 aG
  • Farbe: silber/blau
Weitere Informationen:
Breite:
470 mm
Gewicht:
20 kg
Höhe:
180 mm
max. Betriebsdruck:
220 bar
Tiefe:
494 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, schlauchabroller rapid, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,05*
€ 538,12*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,47*
€ 544,72*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,32*
€ 547,27*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,77*
€ 549,56*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,41*
€ 630,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,55*
€ 750,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,98*
€ 734,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,11*
€ 697,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,96*
€ 667,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,41*
€ 656,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
09 019
ab € 353,35*
Ähnlich
Rapid
09 021
ab € 445,29*
Ähnlich
Rapid
09 022
ab € 560,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.