Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch, Edelstahl, DN 12, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller automatisch, Edelstahl, DN 12, 10 m
Schlauchaufroller automatisch, Edelstahl, DN 12, 10 m
Artikel-Nr.:
     415-pneutec09010
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     09010
EAN/GTIN:
     4030704090102
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öle und Diesel komplett in Edelstahl mit 10 m Schlauch DN 12, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • komplett in Edelstahl
  • variables Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • inkl. 10 m Gummischlauch, DN 12 und Stopper
  • optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik
  • Schlauchanschluss: 1/2"
  • Farbe: silber
  • max. Mediumtemperatur: 60 °C
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Gewicht:
17 kg
Höhe:
460 mm
max. Betriebsdruck:
50 bar
Tiefe:
200 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller Waschanlagen, schlauchabroller rapid, schlauch trommel, schlauchabroller 10m, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,13*
€ 485,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,90*
€ 486,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,82*
€ 492,73*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,29*
€ 496,24*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,84*
€ 574,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,07*
€ 683,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,59*
€ 669,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,06*
€ 635,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,72*
€ 607,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,84*
€ 594,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
09 501
ab € 180,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.