Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch DN 12, 15 m für Luft, Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller automatisch DN 12, 15 m für Luft, Wasser
Schlauchaufroller automatisch DN 12, 15 m für Luft, Wasser
Artikel-Nr.:
     415-pneutec09004
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     09004
EAN/GTIN:
     4030704090041
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öle und Diesel mit 10 m Schlauch DN 12, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • in lackierter Stahlblechausführung
  • variables Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • inkl. 15 m Gummischlauch 2 TE, DN 12 und Stopper
  • Schlauchanschluss: 1/2"
  • Farbe: silber/blau
  • max. Mediumtemperatur: 60 °C
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Gewicht:
21 kg
Höhe:
200 mm
max. Betriebsdruck:
50 bar
Tiefe:
490 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller rapid, schlauch trommel, schlauchabroller 15m, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,76*
€ 631,44*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,42*
€ 632,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,02*
€ 752,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,92*
€ 732,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,80*
€ 661,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,13*
€ 624,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,42*
€ 608,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
09 500
ab € 127,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.