Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch DN 20, 10 m für Vakuum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller automatisch DN 20, 10 m für Vakuum
Schlauchaufroller automatisch DN 20, 10 m für Vakuum
Artikel-Nr.:
     415-pneutec05026
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     05026
EAN/GTIN:
     4030704050267
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Schlauchaufroller für Vakuum mit 10 m Vakuumschlauch DN 20, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • in lackierter Stahlblechausführung
  • variables Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • mit Stopper
  • Schlauchlänge: 10 m
  • Schlauchdurchmesser: 20 mm
  • Schlauchanschluss: 1/2"
  • Farbe: silber/blau
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Gewicht:
25 kg
Höhe:
510 mm
max. Betriebsdruck:
12 bar
Tiefe:
460 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 10m, schlauch trommel, schlauchabroller 12 bar, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 940,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,76*
€ 1.367,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,68*
€ 1.327,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,56*
€ 1.228,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,51*
€ 1.160,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,80*
€ 1.119,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
05027
ab € 1.359,27*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
05032
ab € 688,06*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
05033
ab € 942,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.