Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller autom., Edelstahl, ohne Schlauch, für Schlauch 20 m, DN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller autom., Edelstahl, ohne Schlauch, für Schlauch 20 m, DN 20
Schlauchaufroller autom., Edelstahl, ohne Schlauch, für Schlauch 20 m, DN 20
Artikel-Nr.:
     415-pneutec05019
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     05019
EAN/GTIN:
     4030704050199
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öle und Diesel komplett in Edelstahl für bis zu 20 m Schlauch DN 20, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • komplett in Edelstahl
  • variables Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • mit beigelegtem Stopper
  • Schlauchanschluss: 3/4"
  • Farbe: silber

Die Lieferung erfolgt ohne Schlauch.

Weitere Informationen:
Breite:
345 mm
Gewicht:
20 kg
Höhe:
510 mm
max. Betriebsdruck:
50 bar
Tiefe:
460 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,52*
€ 1.295,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,93*
€ 1.255,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,26*
€ 1.159,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,56*
€ 1.093,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,66*
€ 1.051,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
05017
ab € 946,13*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
05018
ab € 940,73*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
05015
ab € 944,07*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
05016
ab € 940,98*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
05023
ab € 943,29*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
05024
ab € 942,69*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
05025
ab € 940,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.