Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch, geschlossen, DN 10, 1 TE 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller automatisch, geschlossen, DN 10, 1 TE 15 m
Schlauchaufroller automatisch, geschlossen, DN 10, 1 TE 15 m
Artikel-Nr.:
     415-pneutec04063
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     04063
EAN/GTIN:
     4030704040633
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Schlauchaufroller mit 15 m Schlauch DN 10 in geschlossener Ausführung, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminiumguß
  • geschlossene Ausführung mit Kunststoffverkleidung
  • Ständer aus verzinktem Stahlblech
  • Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • inkl. 15 m Gummischlauch 1 TE, DN 10 und Stopper
  • inkl. Schnellschlusskupplung
  • optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik
  • Schlauchlänge: 15 m
  • Schlauchdurchmesser: 10 DN
  • Schlauchanschlus: 3/8 "
  • Farbe: silber/schwarz
  • max. Mediumtemperatur: 20 °C
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Gewicht:
9 kg
Höhe:
140 mm
max. Betriebsdruck:
20 bar
Tiefe:
370 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 20bar 15m, schlauch trommel, schlauchabroller 15m, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,04*
€ 662,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,95*
€ 656,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,48*
€ 603,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,86*
€ 565,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,18*
€ 526,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04061
ab € 443,51*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04031
ab € 478,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.