Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch DN 08, 1 TE 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller automatisch DN 08, 1 TE 20 m
Schlauchaufroller automatisch DN 08, 1 TE 20 m
Artikel-Nr.:
     415-pneutec04051
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     04051
EAN/GTIN:
     4030704040510
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Schlauchaufroller für Luft mit 20 m Schlauch DN 08, zur Wand-, Boden- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminiumguß
  • Ständer aus verzinktem Stahlblech
  • Auslauffenster mit PVC-Rollen
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • inkl. 20 m Gummischlauch 1 TE, DN 08 und Stopper
  • inkl. Schnellschlusskupplung
  • optional: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik
  • Schlauchlänge: 20 m
  • Schlauchdurchmesser: 08 DN
  • Schlauchanschlus: 3/8 "
  • Farbe: silber
  • max. Mediumtemperatur: 20 °C
Weitere Informationen:
Breite:
405 mm
Gewicht:
9 kg
Höhe:
140 mm
max. Betriebsdruck:
20 bar
Tiefe:
360 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, schlauchtrommel 20 bar, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,43*
€ 571,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,08*
€ 568,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,20*
€ 525,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,21*
€ 491,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,04*
€ 453,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04010
ab € 351,38*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04050
ab € 322,92*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04052
ab € 333,18*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04053
ab € 382,68*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04007
ab € 315,04*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04028
ab € 354,00*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04009
ab € 351,92*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04029
ab € 421,69*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04024
ab € 353,84*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
04023
ab € 315,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.