Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch DN 12 mit Rapid-SCS, 20 m für Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller automatisch DN 12 mit Rapid-SCS, 20 m für Wasser
Schlauchaufroller automatisch DN 12 mit Rapid-SCS, 20 m für Wasser
Artikel-Nr.:
     415-pneutec01331
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01332
EAN/GTIN:
     4030704013316
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Wasser-Schlauchaufroller mit 20 m Schlauch DN 12, zur Wand- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • aus Kunststoff
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • inkl. 20 m PVC-Wasserschlauch DN 12 und Stopper
  • inkl. Schlauchführung
  • inkl. schwenkbarem Montagebügel
  • inkl. 1 m Anschlußschlauch
  • inklusive: Rapid-SCS® - kontrollierte Aufrolltechnik
  • Schlauchlänge: 20 m
  • Schlauchdurchmesser: 12 DN
  • Schlauchanschlus: Steckkupplung
  • Farbe: grün

Weitere Informationen:
Breite:
550 mm
Gewicht:
10,6 kg
Höhe:
460 mm
max. Betriebsdruck:
10 bar
Tiefe:
260 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 20m, schlauch trommel, schlauch-trommel 10 bar, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,36*
€ 313,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,80*
€ 296,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
01 333
ab € 174,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.