Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller automatisch, Edelstahl, DN 08, 15 m für Heisswasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller automatisch, Edelstahl, DN 08, 15 m für Heisswasser
Schlauchaufroller automatisch, Edelstahl, DN 08, 15 m für Heisswasser
Artikel-Nr.:
     415-pneutec01015
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01015
EAN/GTIN:
     4030704010155
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Automatischer Schlauchaufroller für Heisswasser mit 15 m Schlauch DN 08, zur Wand- oder Deckenmontage.

Produktbeschreibung:

  • aus Edelstahl
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
  • für Waschvorgänge mit Wasser und Reinigungsmittel, auch für Kaltwasser und Druckluft
  • inkl. 15 m LPU-Schlauch DN 08 und Stopper
  • inkl. schwenkbarem Montagebügel
  • inkl. 1 m Anschlußschlauch
  • Schlauchlänge: 15 m
  • Schlauchdurchmesser: 08 DN
  • Schlauchanschlus: 3/8 "
  • Farbe: silber

Weitere Informationen:
Breite:
392 mm
Gewicht:
6 kg
Höhe:
160 mm
max. Betriebsdruck:
20 bar
Tiefe:
324 mm
Typ:
Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 20bar 15m, schlauch trommel, schlauchabroller 15m, automatisch, Edelstahl, fahrbar, geschlossen, manuell, Pneutec, Schlauchaufoller, Stahlgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,35*
€ 443,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,90*
€ 441,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,49*
€ 411,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,41*
€ 384,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,06*
€ 348,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
01016
ab € 292,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.