Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenhammer Amerikanische Form, Vollstahl, 755 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauenhammer Amerikanische Form, Vollstahl, 755 g
Klauenhammer Amerikanische Form, Vollstahl, 755 g
Klauenhammer Amerikanische Form, Vollstahl, 755 g - Kopfansicht
Artikel-Nr.:
     415-pic3002935019
Hersteller:
     Ruthe
Herst.-Nr.:
     3002935019
EAN/GTIN:
     4016671027518
Suchbegriffe:
Klauenhammer
ruthe klauenhammer
klauenhammer

Poduktbeschreibung:

  • VPA/GS geprüft
  • aus Qualitätsstahl, Kopf blank mit Schutzlack
  • mit glatter Bahn
  • mit schwarzem PVC-Griff (PAK-frei)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
29 mm
Gewicht:
755 g
Typ:
Klauenhammer
Weitere Suchbegriffe: AmerikanischeForm, Eschenstiel, Fiberglas, FranzösischeForm, Hammer, Hickorystiel, Ruthe, Vollstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 10,12*
€ 14,75*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,26*
€ 14,95*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ruthe
3002949019
ab € 10,32*
Ähnlich
Picard
0029100-13
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.