Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klempner-Rundzange 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klempner-Rundzange 260 mm, 450 g
Klempner-Rundzange 260 mm, 450 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0019300-260
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0019300-260
EAN/GTIN:
     4016671007374
Suchbegriffe:
Rundzange
rundzange 260mm
rundzange
picard rundzange

PICARD Klempner-Rundzange für Dach-Klembnerarbeiten auf dem Dach oder in der Werkstatt.

Poduktbeschreibung:

  • für Dachdecker und Dachklempner
  • mit blankem Maul
  • gummierte, orangefarbene Grifffläche
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Länge:
260 mm
Typ:
Rundzange
Weitere Suchbegriffe: blankesMaul, Dachdecker, Dachklempner, gummierteGrifffläche, Klempner-Flachzange, Klempner-Rundzange, Picard, Zangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 45,26*
€ 59,61*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,99*
€ 61,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0019200-260
ab € 37,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.