Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfalzeisen aus Stahl geschmiedet, 140 mm, 3400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelfalzeisen aus Stahl geschmiedet, 140 mm, 3,4 kg
Doppelfalzeisen aus Stahl geschmiedet, 140 mm, 3,4 kg
Artikel-Nr.:
     415-pic0016100
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0016100
EAN/GTIN:
     4016671006674
Suchbegriffe:
Doppelfalzeisen
doppelfalzeisen

Produktbeschreibung:

  • aus Stahl geschmiedet
  • Prismahöhe 25 und 35 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
3400 g
Länge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Dachdecker, Dachklempnger, geschmiedet, Picard, Prisma, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 128,61*
€ 160,47*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 121,19*
€ 166,99*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0016310
ab € 179,46*
Ähnlich
Picard
0016321
ab € 21,13*
Ähnlich
Picard
0016390
ab € 110,96*
Ähnlich
Picard
0016300
ab € 110,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.