Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersatz mit zwei Einstecklöchern, 6000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untersatz m. zwei Einstecklöchern, 6000 g
Untersatz m. zwei Einstecklöchern, 6000 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0015200
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0015200
EAN/GTIN:
     4016671006513
Suchbegriffe:
Bördeleisen
Stiftamboss
Umschlageisen
umschlageisen 80 mm

Produktbeschreibung:

  • passend für Fäuste und Umschlageisen bis 80 mm
  • mit zwei Einstecklöchern in verschiedenen Größen
  • Bördeleisen und Stiftambosse bis 60 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
6000 g
Weitere Suchbegriffe: umschlageisen, picard bördeleisen, Arbeitsständer, Dachdecker, Dachklempner, Mulden, Picard, Untersatz, zweiEinstecklöcher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 96,21*
€ 119,85*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 89,99*
€ 124,61*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.