Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxid-Knetmasse Power Stahl 50 g, SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epoxyd-Knetmasse POWER STAHL, 50 g Packung SB
Epoxyd-Knetmasse POWER STAHL, 50 g Packung SB
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec97450
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     97450
EAN/GTIN:
     4013558974507
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Repair-Stick
Reparatur Stick
Stahlknetmasse
repair stick

Schnellhärtende Epoxyd-Knetmasse, nicht rostend.


Einsatzbereich:

  • Reparaturen an Eisen- und Gussteilen
  • Herstellung von Formen und Modellen
  • Befestigung von Armaturen und Schildern
  • geeignet für verschiedene Materialen wie Holz, Kunststoff, Beton, Keramik unsw.

Produktbeschreibung:

  • beständig gegen: Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, Ester, Benzin, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen
  • nach dem Aushärten (30 - 60 Min.) ist POWER STAHL bearbeitbar

Produktdaten:

  • Shore A Härte: 80°
  • Lagerfähigkeit: 18 Monate

Gefahrenhinweise

  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen
  • H319 Verursacht schwere Augenreizungen
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
2 Komponenten
Endfestigkeit:
30 min
GHS:
GSH05 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Handfestigkeit:
10 min
Inhalt:
50 g
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +120°C
Typ:
Metallkleber

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,06*
€ 6,49*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 6,46*
€ 9,05*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
1 Stück enthält 0,05 Kilogramm (ab € 129,20* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
97350
ab € 5,01*
Ähnlich
Petec
97425
ab € 6,36*
Ähnlich
Petec
98355
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.