| |
|
| Artikel-Nr.: 415-petec97425 Herst.-Nr.: 97425 EAN/GTIN: 4013558974255 |
| | |
|
| | |
| Zum Füllen und Spachteln von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen, Lunkerstellen sowie Reparatur an Rohren, Tanks, Gewinden, Karosserie- und Maschinenteilen. Einsatzbereich: - Arbeiten an Eisen
- Stahl
- Gussteilen
- Aluminium
- Legierungen
- Keramik
- Beton
- Holz
Produktbeschreibung: - beständig gegen: Wasser, Benzin, Öl, Alkohol u.v.a.
- nach dem Aushärten (30 Min.) kann eine spanende Bearbeitung von Hand oder maschinell erfolgen, wie Bohren, Fräsen, Gewindeschneiden, Schleifen und Sägen
Produktdaten: - Zugscherfestigkeit: nach 15 Min. 1 N/mm² , nach 1 Std. 10 N/mm² , nach 3 Tagen 25 N/mm²
- Lagerfähigkeit: 12 Monate
Gefahrenhinweise - H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen: | | Aushärtesystem: | 2 Komponenten | Endfestigkeit: | 30 min | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Handfestigkeit: | 10 min | Inhalt: | 25 ml | Temperaturbeständigkeit: | -40°C bis +120°C | Typ: | Metallkleber |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,36* | € 8,14* | | | | Lager 415 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 8,10* | € 11,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,03 Liter (ab € 270,00* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|