Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karo-Zinn Karosserie-Ausgleichsmasse 265 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karo-Zinn Karosserie-Ausgleichsmasse 265 ml
Karo-Zinn Karosserie-Ausgleichsmasse 265 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec96175
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     96175
EAN/GTIN:
     4013558961750
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Karosseriedichtmasse
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
petec karosseriedichtmasse

Karo-Zinn ist eine zweikomponentige Karosserie-Ausgleichsmasse, die das Verzinnen ersetzt.

Produktbeschreibung:

  • sehr gute Haftung auf allen Metallen wie z. B. Blech, Stahl, Stahl verzinkt,Aluminium, Magnesium, Legierungensowie vielen Faserverbundstoffen
  • ausgezeichnet modellier-, schleif- und überlackierbar
  • vermeidet Kontaktkorrosion

Produktdaten:

  • Aushärtung/Endfestigkeit: 8 bis 12 Stunden (deutliche Beschleunigung durch Wärmebehandlung)
  • Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis + 25°C
  • Lagerfähigkeit: 12 Monate

Gefahrenhinweise:

  • H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Endfestigkeit:
12 h
Farbe:
grau
GHS:
GHS05 | HS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
265 ml
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +90°C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: karosseriedichtmasse, Dämmmatte und -platte, K&ampD, Karosserie, Karosserie-Reparatur, Karosseriedichtschnur und -bänder, Klebe- und Dichtmasse, Petec
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 27,33*
€ 32,94*
Lager 415
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 34,94*
€ 45,88*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 36 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 48 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
1 Stück enthält 0,27 Liter (ab € 129,40741* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 550,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
98508
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.