Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturband, 5 m x 19 mm x 0,5 mm, SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reparaturband POWER BAND schwarz, 5 m Rolle
Reparaturband POWER BAND schwarz, 5 m Rolle
Artikel-Nr.:
     415-petec94905
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     94905
EAN/GTIN:
     4013558949055
Datenblatt
Suchbegriffe:
Reparaturband
Reparaturkarte
Reparaturschein
Selbstverschweißendes Dichtband

PETEC - Reparaturband selbstverschweißend. Das Reparaturband, das leicht zu handhaben und zu applizieren ist.

Produktdaten:

  • verschweißt sich selbst, nicht klebend
  • ausgezeichnete Wasser-, Temperatur- und UV-Beständigkeit
  • stoßabweisend und reißbeständig
  • selbst an verschmutzten Gegenständen einsetzbar
  • hochdruckbeständig

Einsatzbereiche:

  • Reparaturen im Kfz-Bereich (Kühler- und Motorenschläuche, Zündkabel, Dichtungen und Halterungen)
  • abdichten von Schläuchen und Rohren
  • Isolation und Imprägnierung
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
5 m
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +90°C
Typ:
Gewebeband
Weitere Suchbegriffe: Selbstverschweißendes Silikonband, petec reparaturband, selbstverschweißendes dichtband, Doppelseitiges Klebeband, Klebeband, Montage Band, Montage Pads, Panzer Band, Petec, Power Tape, Tape, Uni-Gewebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 24,02*
€ 32,49*
Lager 415
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 30,77*
€ 45,51*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,1569
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,91*
€ 52,2529
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,77*
€ 50,8963
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,70*
€ 49,623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,2077
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,7202
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,79*
€ 39,0201
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 6,154* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 91,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
87000
ab € 5,73*
Ähnlich
Petec
87200
ab € 4,71*
Ähnlich
Petec
87210
ab € 110,94*
Ähnlich
Petec
87500
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.